SDN D250-1723-50-CALN13 3-sidet skæring, justerbare sidefræsere til T490 LNHT 1306PNTR/L-platter (17,5-23,0 mm skærebreddeområde)

Art.-nr.: 3106872
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106872
EAN/GTIN 7291075327182
Producentnummer 3106872
L-nummer L23980 3025

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 86 mm, skærediameter (DC) 251 mm, antal skærekroppe (CICT) 16, skærebredde maks. (CWX) 23 mm, skærebredde min. (CWN) 17,5 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 26 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 86 mm
  • Skærediameter (DC) 251 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærebredde maks. (CWX) 23 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 17,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 16
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 26 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven