SDN D125-1723-40-CALN13 3-sidet skæring, justerbare sidefræsere til T490 LNHT 1306PNTR/L-platter (17,5-23,0 mm skærebreddeområde)

Art.-nr.: 3106869
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106869
EAN/GTIN 7291075327168
Producentnummer 3106869
L-nummer L23980 3013

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 32 mm, skærediameter (DC) 126 mm, antal fræsere (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 23 mm, skærebredde min. (CWN) 17,5 mm, antal skær (NOF) 8, navdiameter (DHUB) 56 mm, samlet længde (OAL) 26 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 32 mm
  • Skærediameter (DC) 126 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 23 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 17,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Navdiameter (DHUB) 56 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 26 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven