FDN D160-1723-40R-CALN13 3-sidet skærende, justerbare sidefræsere til T490 LNHT 1306PNTR/L-platter (17,5-23,0 mm skærebreddeområde)

Art.-nr.: 3106866
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106866
EAN/GTIN 7291075327137
Producentnummer 3106866
L-nummer L23980 3001

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og sidefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 39 mm, skærediameter (DC) 161 mm, antal fræsere (CICT) 10, skærebredde, maks. (CWX) 23 mm, skærebredde, min. (CWN) 17,5 mm, antal spåner (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 80 mm, samlet længde (OAL) 49,25 mm, eff. perifert antal spåner (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 39 mm
  • Skærediameter (DC) 161 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 23 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 17,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 49,25 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven