FDN D125-1723-32R-CALN13 3-sidet skærende, justerbare sidefræsere til T490 LNHT 1306PNTR/L-platter (17,5-23,0 mm skærebreddeområde)

Art.-nr.: 3106865
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3106865
Kopier
EAN/GTIN 7291075327120
Kopier
Producentnummer 3106865
Kopier
L-nummer L23980 2988
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere til notfræsning, maks. skæredybde (CDX) 30 mm, skærediameter (DC) 126 mm, antal skær (CICT) 8, maks. skærebredde (CWX) 23 mm, min. skærebredde (CWN) 17,5 mm, antal riller (NOF) 8, navdiameter (DHUB) 65 mm, samlet længde (OAL) 39,25 mm, eff. perifert antal riller (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Skærediameter (DC) 126 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 23 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 17,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Navdiameter (DHUB) 65 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 39,25 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven