HM390 FTD D080-5-25.4-15 90° planfræsere til HM390 TDKT 1505-Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106775
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106775
EAN/GTIN 7291075313192
Producentnummer 3106775
L-nummer L23980 1361

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal fræsekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 74 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
  • Navdiameter (DHUB) 74 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven