Universelt sortiment af aftrækker

Art.-nr.: 3106756
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kuglelejeaftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106756
EAN/GTIN 4010886954676
Producentnummer 3106756
L-nummer L60160 5696

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af fastsiddende forbindelser på aksler eller i huse
Universalsæt inkl. 2-armet puller, forlængelser, kroglængder, krogfødder til udvendig og indvendig trækning
Vejlig til skiftende træk-/udtrækningskasser
Variable spændebredder op til 130 mm / spændedybder 100, 200, 250, 350 mm
Variabelt, hurtigt og sikkert arbejde takket være hurtigspændemekanisme, krogbremse, kroge til snævre indbygningsområder
Vedligeholdelsesfri spindel, Spindelspids kan udskiftes
Lang holdbarhed og høje sikkerhedsreserver, da tværhoved, kroge og forlængelser er smedede
Slanke krogefødder, der er ideelle til svært tilgængelige steder
Kombination af 8 forskellige aftrækkere mulig
Med kontrolværktøjsindsats til hurtig registrering af manglende værktøj
Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 316 mm
  • Samlet højde [mm]: 72 mm
  • Samlet længde [mm]: 367 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krog drejelig: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • Skalainddeling fås: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Spindelspids kan udskiftes: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven