HM390 ETD D040-2-C32-19 90° endefræser til HM390 TDKT 1907 Trigon vendeskær med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106713
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106713
EAN/GTIN 7291075343861
Producentnummer 3106713
L-nummer L23980 2438

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 16 mm, antal skær (NOF) 2, totallængde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Hovedlængde (LH) 45 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TDKT 1907
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven