HM390 FTC D032-04-16-07 90° planfræsere til HM390 TCKT 0703 Trigon vendeskær med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106709
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI3MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106709
    EAN/GTIN 7291075331417
    Producentnummer 3106709
    L-nummer L23980 1243

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 30,4 mm, samlet længde (OAL) 35 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 32 mm
    • Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 4
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Navdiameter (DHUB) 30,4 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Samlet længde (OAL) 35 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven