HM390 ETC D16-2-C16-07 90° endefræsere til HM390 TCKT 0703 Trigon vendeskær med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106701
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI3MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106701
    EAN/GTIN 7291075327427
    Producentnummer 3106701
    L-nummer L23980 2580

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 100 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 100 mm
    • Hovedlængde (LH) 26 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Samlet længde (OAL) 100 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,9 grader
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven