{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-2 | |
Konusstørrelse | 6 | |
Udv. ⌀ A | 250 mm | |
Gennemgang E | 76 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 83 mm | |
Højde, med bakker H2 | 124 mm | |
Antal gevindtapper | 6 | |
Gevindtappernes størrelse | 5/8-18 | |
Nøglefirkant K | 12 mm | |
Vægt | 28,5 kg | |
maks. omdrejningstal | 2.700 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 310670 250/6 | |
Producentnummer | 310670 250/6 |