Beskrivelse:
Korpus:
Mål: H 812 x B 771 x D 478 mm
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret
Hylde af ABS plast med 3 rum til små dele, 2 dåsehylder, 8 hylder til skruetrækkere
Let at manøvrere og styre takket være mobilt styretøj
Sidepaneler med Euro-perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj
Sikkerhed takket være hælbeskyttelse for personer
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
Kuglelejede styreskinner
Individuelt belastbar med længde- og tværgående skillevægge
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste tunge skuffe 60 kg
GEDORE tungt chassis:
Samlet statisk belastningskapacitet: 900 kg / dynamisk: 650 kg
2 GEDORE heavy-duty hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
2 GEDORE letløbende hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremser
GEDORE akseldesign sikrer jævn kørsel, manøvredygtighed og retningsstabilitet selv ved maksimal belastning
Optioner:
Kan udvides efter behov med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT eller 2005 CT)
Tilføjes efter behov med GEDORE værktøjskasser, bagpaneler og værktøjsholdere.
Egenskab:
- Antal hjul: 4
- Antal skuffer: 7
- Udformning: Limited Edition
- Fast hjuldiameter [2x): 200
- Dynamisk belastningsevne [kg]: 650 kg
- Samlet bredde [mm]: 775 mm
- Samlet højde [mm]: 985 mm
- Samlet længde [mm]: 475 mm
- Hjuldiameter med bremser (2x): 125
- Materiale: Stålplade
- Overflade: pulverlakeret
- Skuffetype:
- 5x type 1, H = 67 mm
- 1x type 2, H = 137 mm
- 1x type 3, H = 207 mm
- Statisk bæreevne [kg]: 900 kg
- Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
- Belastningskapacitet for tung skuffe [kg]: 60 kg
- 1000 V isoleret: ingen
- Låsbar: ja
- Individuelt udtrækningsstop: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen