HM390 FTP D2.50-6-1.0-10 90° planfræsere med HM390 TPKT 1003 trekantede platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106638
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106638
EAN/GTIN 7291075317244
Producentnummer 3106638
L-nummer L23980 3042

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,421 ″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Navdiameter (DHUB): 2,421″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven