HM390 ETP D1.25-4-W1.0-10 90° endefræsere med HM390 TPKT 1003 trekantede platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106631
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI3MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106631
    EAN/GTIN 7291075317176
    Producentnummer 3106631
    L-nummer L23980 3003

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, tilslutningsdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,315″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (AAL) 4″ ,Shank type Weldon type Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1-1/4″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 4
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
    • Fløjtetælling (NOF): 4
    • Funktionel længde (LF): 2,859″
    • Hovedlængde (venstre): 1″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
    • Samlet længde (OAL): 4″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,1 grader
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven