H690 FWN D080-07-27-R07 90° planfræser til dobbeltsidede H690 WNM(H)U 0705 trigonale vendeskær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106615
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106615
    EAN/GTIN 7291075352429
    Producentnummer 3106615
    L-nummer L23980 1072

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærkanter (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 80 mm
    • Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 7
    • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
    • Navdiameter (DHUB) 60 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
    • Samlet længde (OAL) 50 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven