T490 CAP-D80-24-4-25-13FT Planelement til modulære spiralformede skaftfræsere

Art.-nr.: 3106583
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106583
    EAN/GTIN 7291075309591
    Producentnummer 3106583
    L-nummer L23980 953

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skalfræser, skærekantdiameter (DC) 80 mm, antal skærekanter (CICT) 8, maks. skærekantlængde (APMX) 24 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 24 mm

    Egenskab:

    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 80 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 8
    • Skærelængde maks. (APMX) 24 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
    • Samlet længde (OAL) 24 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven