T490 SM-D80-70-4-32-13FT Modulære spiralformede fræsere til påsætning

Art.-nr.: 3106582
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106582
EAN/GTIN 7291075309638
Producentnummer 3106582
L-nummer L23980 957

Betegnelse

Beskrivelse:

Skålfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 74 mm, skærekantdiameter (DC) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 24, skærekantlængde maks. (APMX) 70 mm, antal skærekanter (NOF) 4, total længde (OAL) 95 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 74 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 24
  • Skærelængde maks. (APMX) 70 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 95 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven