T490LNKD80-105-4-INT50-FT Basisenhed til modulære spiralformede skaftfræsere i stejlt konisk design i henhold til DIN69871 til T490 LNMT/HT 1306 skær

Art.-nr.: 3106580
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106580
EAN/GTIN 7291075326321
Producentnummer 3106580
L-nummer L23980 927

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, navdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, skærekantdiameter (DC) 80 mm, antal skærekanter (CICT) 36, maks. skærekantlængde (APMX) 105 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 274,95 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 36
  • Skærelængde maks. (APMX) 105 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 274,95 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle