T490 CAP-D63-36-4-20-13FT Planelement til modulære spiralformede skaftfræsere

Art.-nr.: 3106579
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106579
EAN/GTIN 7291075309584
Producentnummer 3106579
L-nummer L23980 923

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, maks. skærekantlængde (APMX) 36 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 36 mm

Egenskab:

  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 36 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Samlet længde (OAL) 36 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven