T490LNKD63-082-4-INT50-FT Basisenhed til modulære spiralformede skaftfræsere i stejlt konisk design i henhold til DIN69871 til T490 LNMT/HT 1306 skær

Art.-nr.: 3106576
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106576
EAN/GTIN 7291075326314
Producentnummer 3106576
L-nummer L23980 910

Betegnelse

Beskrivelse:

Skålfræser, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 28, skærekantlængde maks. (APMX) 82 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 246,75 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 28
  • Skærelængde maks. (APMX) 82 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 246,75 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven