HM390 FTD D5.00-9-1.5-15 90° planfræsere med HM390 TDKT 1505 trekantede platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106568
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106568
EAN/GTIN 7291075313482
Producentnummer 3106568
L-nummer L23980 1715

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 5″, skæring element Count (CICT) 9, navdiameter (DHUB) 3,22 ″, samlet længde (OAL) 2-1/2″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 5″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 9
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,512″
  • Navdiameter (DHUB): 3,22″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven