HM390 ETP D25-2-C25-10 90° endefræser til HM390 TPKT 1003 Trigon platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106412
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI3MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106412
    EAN/GTIN 7291075313888
    Producentnummer 3106412
    L-nummer L23980 2813

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 2, totallængde (OAL) 120 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 120 mm
    • Hovedlængde (LH) 25 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
    • Samlet længde (OAL) 120 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,9 grader
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven