T490 SM D050-44-5-22-08 Påsætningsfræsere med spiralformet skaft til tangentielt monterede T490 LNMT/HT 0804 -skær

Art.-nr.: 3106411
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106411
EAN/GTIN 7291075326291
Producentnummer 3106411
L-nummer L23980 3168

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 47 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 30, skærekantlængde maks. (APMX) 44 mm, antal skærekanter (NOF) 5, total længde (OAL) 65 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 47 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 30
  • Skærelængde maks. (APMX) 44 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL) 65 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven