T490 SM D032-36-3-16-08 Påsætningsfræsere med spiralformet skaft til tangentielt monterede T490 LNMT/HT 0804 -skær

Art.-nr.: 3106409
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106409
EAN/GTIN 7291075326277
Producentnummer 3106409
L-nummer L23980 99

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 38 mm, skærekantdiameter (DC) 32 mm, antal skærekanter (CICT) 15, maks. skærekantlængde (APMX) 36 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 58 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 38 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 15
  • Skærelængde maks. (APMX) 36 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL) 58 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven