MF EWX D25-3-060-W25-05 30° højtilspændingsfræser til dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106353
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106353
EAN/GTIN 7291075310184
Producentnummer 3106353
L-nummer L23980 2728

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 15,5 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 2 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 120 mm, Weldon-skaft, Weldon-skaft, effektiv længde (LU) 60 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 23,6 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 15,5 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 88 mm
  • Hovedlængde (LH) 63 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 30 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm
  • Effektiv længde (LU) 60 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven