T490LNK-D80-082-4-BT50-13 Spiralfræser med BT MAS-403- stejl konus til tangentielt monterede T490 LNMT/HT 13 - platter

Art.-nr.: 3106337
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106337
EAN/GTIN 7291075300529
Producentnummer 3106337
L-nummer L23980 609

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, skærekantdiameter (DC) 80 mm, antal skær (CICT) 28, skærekantlængde maks. (APMX) 82 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 274,8 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 28
  • Skærelængde maks. (APMX) 82 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 274,8 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle