S890 FSN D080-07-25.4-R13 Planfræsere til dobbeltsidede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106328
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 890 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106328
EAN/GTIN 7291075290196
Producentnummer 3106328
L-nummer L23980 604

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 76,5 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 51,1 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 76,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 76,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Samlet længde (OAL) 51,1 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 89 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 890 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven