T490 LNM D40-44-4-W32-08C HELITANG spiralformede endefræsere i diameterområdet 20-32 mm

Art.-nr.: 3106289
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106289
EAN/GTIN 7291075254884
Producentnummer 3106289
L-nummer L23980 574

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 40 mm, antal skærekanter (CICT) 24, maks. skærekantlængde (APMX) 44 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 24
  • Skærelængde maks. (APMX) 44 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL) 120 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle