T490 LNM D32-36-3-C32-08C HELITANG spiralformede endefræsere i diameterområdet 20-32 mm

Art.-nr.: 3106288
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106288
    EAN/GTIN 7291075254877
    Producentnummer 3106288
    L-nummer L23980 572

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 15, maks. skærekantlængde (APMX) 36 mm, antal skærekanter (NOF) 3, totallængde (OAL) 110 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 32 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 15
    • Skærelængde maks. (APMX) 36 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
    • Samlet længde (OAL) 110 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven