T490 FLN D160-12-40-R-13 90° planfræsere til tangentielt monterede skær med 4 spiralformede, 13 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3106276
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106276
EAN/GTIN 7291075240917
Producentnummer 3106276
L-nummer L23980 542

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, antal fræsekroppe (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 120 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 120 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle