T490LNKD63-117-4-INT50-13 Spiralformede skaftfræsere med stejl konus i henhold til DIN 69871 til tangentielt monterede T490 LNMT/HT 13 - platter

Art.-nr.: 3106226
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106226
EAN/GTIN 7291075302660
Producentnummer 3106226
L-nummer L23980 486

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, sædediameter, maskinside (DCONMS) 97,5 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skær (CICT) 40, maks. skærekantlængde (APMX) 117 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 289,75 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 97,5 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 40
  • Skærelængde maks. (APMX) 117 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 289,75 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven