T490LNK-D63-117-4-BT50-13 Spiralfræser med BT MAS-403- stejl konus til tangentielt monterede T490 LNMT/HT 13 - platter

Art.-nr.: 3106223
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106223
    EAN/GTIN 7291075300499
    Producentnummer 3106223
    L-nummer L23980 480

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 40, maks. skærekantlængde (APMX) 117 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 289,8 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 63 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 40
    • Skærelængde maks. (APMX) 117 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Samlet længde (OAL) 289,8 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven