FDN D100-06-27-LN08 3-sidet fræser til tangentielt monterede LNET 08 platter

Art.-nr.: 3106215
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106215
EAN/GTIN 7291075304374
Producentnummer 3106215
L-nummer L23980 1429

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 26 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, antal skærekanter (NOF) 12, navdiameter (DHUB) 55 mm, samlet længde (OAL) 40 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 26 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 12
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Effektiv længde (LU) 28,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven