FDN D080-06-22-LN08 3-sidet fræser til tangentielt monterede LNET 08 platter

Art.-nr.: 3106211
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106211
    EAN/GTIN 7291075304343
    Producentnummer 3106211
    L-nummer L23980 2642

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 22,5 mm, skærediameter (DC) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, antal riller (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 45 mm, samlet længde (OAL) 40 mm, eff. perifert antal riller (ZEFP) 5

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Skæredybde, maks. (CDX) 22,5 mm
    • Skærediameter (DC) 80 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 10
    • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 10
    • Navdiameter (DHUB) 45 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 083504-TN-N
    • Samlet længde (OAL) 40 mm
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5
    • Effektiv længde (LU) 28 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven