FDN D063-06-16-LN08 3-sidet fræser til tangentielt monterede LNET 08 platter

Art.-nr.: 3106207
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106207
EAN/GTIN 7291075304305
Producentnummer 3106207
L-nummer L23980 2707

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 14,5 mm, Skærekantdiameter (DC) 63 mm, Antal skærekanter (CICT) 8, Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm, Skærebredde min. (CWN) 6 mm, Antal riller (NOF) 8, Navdiameter (DHUB) 38,4 mm, Samlet længde (OAL) 35 mm, Eff. perifert antal riller (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14,5 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Navdiameter (DHUB) 38,4 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 35 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4
  • Effektiv længde (LU) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven