T490 FLND6.00-12-2.0-R-13 90° planfræsere med tangentielt fastspændte platter med 4 spiralformede 13 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3106195
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106195
EAN/GTIN 7291075254808
Producentnummer 3106195
L-nummer L23980 2536

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2 ″, skærediameter (DC / DCX) 6 ″, skæring element Count (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 4,724 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Skærediameter (DC/DCX): 6″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,492″
  • Navdiameter (DHUB): 4,724″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven