T490 ELN D25-3-W25-11 90° endefræser til T490 LN#T 11 Tangentielt monterede vendeskær

Art.-nr.: 3106178
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106178
EAN/GTIN 7291075345957
Producentnummer 3106178
L-nummer L23980 2703

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 9 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 95 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 33 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 63 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Samlet længde (OAL) 95 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,7 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 33 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven