T490 LNK-D32-34-2-W32-11 Helix endefræser til T490 LN#T 11 tangentielt monterede platter.

Art.-nr.: 3106177
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106177
    EAN/GTIN 7291075346077
    Producentnummer 3106177
    L-nummer L23980 426

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 32 mm, antal skærekanter (CICT) 8, maks. skærekantlængde (APMX) 34 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 105 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 32 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 8
    • Skærelængde maks. (APMX) 34 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Samlet længde (OAL) 105 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven