S890 FSN D5.0-14-1.50-R13 Planfræsere med dobbeltsidede firkantede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106097
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 890 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106097
EAN/GTIN 7291075290431
Producentnummer 3106097
L-nummer L23980 2177

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4,862″, skæring element Count (CICT) 14, navdiameter (DHUB) 3,23 ″, samlet længde (OAL) 2,047 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 5″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4,862″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4,862″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 14
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,047″
  • Navdiameter (DHUB): 3,23″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Samlet længde (OAL): 2,047″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 89 grader
  • Brugbar længde (LU): 2,043″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 890 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven