T490 SM-D100-59-6-40-13 Slip-on spiralskaftfræsere til tangentielt monterede T490 LNMT/HT 1306 -skær

Art.-nr.: 3106077
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106077
EAN/GTIN 7291075237757
Producentnummer 3106077
L-nummer L23980 312

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 88 mm, skærekantdiameter (DC) 100 mm, antal skærekanter (CICT) 30, skærekantlængde maks. (APMX) 59 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 86 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 88 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 30
  • Skærelængde maks. (APMX) 59 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 86 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven