HTP D025-4-L130-C25-LN06 Stempel til sideindstiksfræsning med tangentielt monterede skær og 4 skærekanter

Art.-nr.: 3106071
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGPLUNGE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106071
EAN/GTIN 7291075289794
Producentnummer 3106071
L-nummer L23980 2689

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiksfræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 25 mm, antal skærekanter (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 2,5 mm, antal effektive riller, forside (ZEFF) 4, samlet længde (OAL) 130 mm, effektiv længde (LU) 50 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 4
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven