H400 FR D080-07-27-16 Planfræsere til dobbeltsidede platter med fire hjørneradier på 8 mm

Art.-nr.: 3106006
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106006
EAN/GTIN 7291075296648
Producentnummer 3106006
L-nummer L23980 256

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 63,6 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 64 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Navdiameter (DHUB) 63,6 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1606-AX
  • Samlet længde (OAL) 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven