T290 FLN D40-06-16-10 90° planfræser med T290 LNMT 1004 tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3105978
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105978
    EAN/GTIN 7291075285611
    Producentnummer 3105978
    L-nummer L23980 226

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærlegemer (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 34 mm, samlet længde (OAL) 35 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 6
    • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
    • Navdiameter (DHUB) 34 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 100405TR
    • Samlet længde (OAL) 35 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven