T490 CAP-D63-24-3-20-13FT Planelement til modulære spiralformede skaftfræsere

Art.-nr.: 3105966
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105966
EAN/GTIN 7291075309560
Producentnummer 3105966
L-nummer L23980 169

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 6, maks. skærekantlængde (APMX) 24 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 24 mm

Egenskab:

  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 24 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Samlet længde (OAL) 24 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle