H690 FWN D063-07-22-R07 90° planfræser til dobbeltsidede H690 WNM(H)U 0705 trigonale vendeskær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105937
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105937
EAN/GTIN 7291075352375
Producentnummer 3105937
L-nummer L23980 111

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle