TS HP E90AN-D20-4-T12 90° skruefræsere med TS-interface til HELIPLUS HP ANKT 0702 skær

Art.-nr.: 3105922
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105922
EAN/GTIN 7291075293739
Producentnummer 3105922
L-nummer L23980 1351

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,5 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærekanter (CICT) 4, maks. skærekantlængde (APMX) 7,7 mm, antal skærekanter (NOF) 4

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,5 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 31 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HP ANCT 070202 PN-R.
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,4 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven