F90LN D050-04-16SFR CA11 Justerbare 90° planfræsere (til PCD/CBN-platter)

Art.-nr.: 3105801
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ALUTANG
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105801
EAN/GTIN 7291075124859
Producentnummer 3105801
L-nummer L23980 1145

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 38 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 38 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven