F90LN D063-06-22AFR CA11 Justerbare 90° planfræsere (til PCD/CBN-platter)

Art.-nr.: 3105794
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ALUTANG
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105794
    EAN/GTIN 7291075124781
    Producentnummer 3105794
    L-nummer L23980 1114

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 60,4 mm, samlet længde (OAL) 45 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 63 mm
    • Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 6
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Navdiameter (DHUB) 60,4 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Samlet længde (OAL) 45 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven