HSM90S FAL-D2.0-3-.75-14 90° planfræsere med superpositive og polerede skær til bearbejdning af aluminium ved høje rotationshastigheder

Art.-nr.: 3105783
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Planfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105783
    EAN/GTIN 7291075317015
    Producentnummer 3105783
    L-nummer L23980 1829

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 3, navdiameter (DHUB) 1,88″, samlet længde (OAL) 2-1/4″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,531″
    • Navdiameter (DHUB): 1,88″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
    • Samlet længde (OAL): 2-1/4″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven