• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

T490 SM-D50-36-2-27-13 Slip-on spiralskaftfræsere til tangentielt monterede T490 LNMT/HT 1306 -skær

Art.-nr.: 3105758
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105758
EAN/GTIN 7291075237740
Producentnummer 3105758
L-nummer L23980 1077

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, sædediameter, maskinside (DCONMS) 48 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skær (CICT) 6, skærekantlængde maks. (APMX) 36 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 56 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 48 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 36 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 56 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven