FTP D050-5-22-R-LN10 Planfræsere med høj tilspænding til tangentielt monterede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3105730
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105730
EAN/GTIN 7291075285659
Producentnummer 3105730
L-nummer L23980 1033

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 47 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 47 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HTP LNAR 1006 FR-R.
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven